- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 黒ポリ管 継手のおすすめ人気ランキング
黒ポリ管 継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新94件の「黒ポリ管 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒パイプ 継手」、「ポリパイソケット」、「黒パイ」などの商品も取り扱っております。
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
接続ねじ種類
R
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状
パイプ
材質
LLDPE/PE50
種類
1種(軟質)
JIS規格
JIS K 6762
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)
0.55以下(水温20℃時)
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
材質
青銅鋳物
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
材質
青銅
形状
ソケット
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体
水道水
接続形状
テーパおねじR×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
ポリパイプ同士の接続用
材質
青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
用途二層管ポリエチレンパイプ用継手
形状
ソケット
規格
JWWA B116
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
仕様
ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
形状
オスアダプター
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
関連資料
SKX対応管種 仕様