黒曜石のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「黒曜石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒曜石パーライト」、「ビーナスライト」、「パーライト」などの商品も取り扱っております。
ケニス黒曜石
たたくと鋭く貝殻状に割れるため矢じり等の作成材料として使用できます。
質量(kg) 約1(大きさ)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様 インド 付属品 ケース 全長(mm) 約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm) 約10×30 内容 12個 箱寸法(mm) 110×135×60
1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

ナリカ鉱物箱
石英や蛍石、紫水晶などの人気の鉱物の中で、サイズの小さいものやかけらなどをアソート。サイズや形が不揃いな分、お求めやすくなっています。
セット内容 石英、紫水晶、メノウ、黄鉄鉱、蛍石、黒曜石など 寸法(mm) 箱の大きさ:35×70×25
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。
仕様 ビニールケース入り セット内容 LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

ケニス鉱物標本
紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
仕様 ウルグアイ産、ケース入 寸法(mm) 約20~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

昭光物産三波石
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。 景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に 材質 結晶片岩
1袋(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容 蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー 寸法(mm) 箱の大きさ:90×105×50
1セット
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
4日以内出荷

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ 指輪型 仕様 鉛フリーはんだ使用 付属品 アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質 本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm) 26 高さ(mm) 5.5 質量(g) 本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行 32 本体寸法(mm)高さ 32 通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離 半径約15m 電池寿命 〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅 32 使用場所 屋内 商品タイプ 指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別 非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。 通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。 細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様 乾燥良品・軽い素材 適合作物 観葉植物・草花等の鉢植え
1袋(2L)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm) 約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm) 約10×30 内容 12個 箱寸法(mm) 110×135×60
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

植物の成長条件を調べる実験で、「肥料を含まない土」として使用します。
1パック(5L)
900 税込990
4日以内出荷

マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様 (産地)アメリカ・アリゾナ州 寸法(mm) 約5
1個
649 税込714
当日出荷

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料 こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刀川平和農園パーライト
真珠岩(松脂岩)の原石を800℃程度で焼成し発泡させたもので保水力と通気性を高める効果がある。高温処理しているので、とても清潔で、配合することで用土を軽量化することもできる。単品で挿し木にも使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、挿し木等 名称 パーライト 粒径(mm) 2~5
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷