黒板 塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
101件の「黒板 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒板 ペンキ」、「マグネットペンキ」、「黒板 塗り替え」などの商品も取り扱っております。
塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性 耐水、速乾 使用方法 (1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。 適合材 室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります) 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ スプレー塗料 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ 変性アルキド
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性 速乾 使用方法 (1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。 適合材 屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります) 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物
1本(170mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。 ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。 材質 ゴムマグネット
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。 (板面)緑
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリー黒板用スプレー(新) 緑 300ML
トラスコ品番 851-1880 容量(mL) 300 質量(g) 368 主成分 エアゾール塗料、フタル酸塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 危険物の性状 非水溶性
1セット(12個)
10,980 税込12,078
当日出荷

チョーク用の黒板です。タテ・ヨコ両方の向きで使用できます。店頭、店内へ誘導効果を高めるイーゼルと合わせてお使いください。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロス黒板用シートシール
チョークでの書き消し可能です。シールタイプなので簡単に黒板ができます。
用途黒板作製 取付け方法 シールタイプ 仕様 表面:緑エンボス、裏面:糊付き
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。 防火材料認定商品。 黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。
主な用途 室内壁 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 特性 耐水
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性アクリルエマルション樹脂 主な用途 屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】 塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。 アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。 単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。 マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。 また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
主な用途 金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要) 使用場所 屋内/屋外 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール) タイプ 合成樹脂塗料(水性) 標準塗り面積(塗り回数)(m2) 1.0~1.4(2回塗り/200mL) 指触乾燥時間(時間) 0.5~2 乾燥時間 1~2日(完全/気温・湿度による) 使用方法 (1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。 塗装間隔 2時間以上 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。 材質 基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番 835-7422 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 485 2018年トラスコ掲載ページ 10 0616
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷

塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。 危険物の類別 非危険物
1個(200mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材 木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用) 主な用途 木、ブリキ、プラスチック、ガラス 危険物の類別 非危険物 不適合 PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
1本(200mL)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(mm) 200×100×0.2 材質 質量(g) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様 等方性 商品タイプ 大判 タイプ つやなし(マットタイプ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。 板面はマットタイプで反射しにくいです。
付属品 取付金具 奥行(mm) 6
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)