- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 工事用黒板・ホワイトボード
- 黒板 工事用のおすすめ人気ランキング
黒板 工事用のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新241件の「黒板 工事用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用黒板」、「鉄板シート」、「黒板 マグネット」などの商品も取り扱っております。
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様
暗線入
付属品
白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別
緑色板面
質量(kg)
1.3
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品
黒板消し、チョーク(3本)
表示内容
危険予知活動表
材質
アルミ、樹脂複合板
付属品
ボードマーカー
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×600
質量(g)
540
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。
セット内容
マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)
使用方法
【記入方法】ホワイトボード用マーカー
厚さ(mm)
14
材質/仕上
本体:スチール、枠:アルミ
質量(kg)
1.9
色
【板面】白【枠】シルバー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
用途工事表示板
材質
熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート
寸法(mm)
400×500×5
白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様
白赤
付属品
チョーク(白2本、赤1本)
トラスコ品番
292-0654
質量(g)
38
サイズ(mm)
85×45×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイゾックスコード
211450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様
持ち運びに便利な取手付。★裏面には収納ポケット付。工事名・工種・測点。折りたたみ式
付属品
ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
材質
表面:スチール。。裏面:アルミ
寸法(mm)
600(W)×450(H)
質量(kg)
1.66
型番
77743
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
裏面にスタンド付きのホワイトボードです。
取手付きで持ち運びに便利です。
ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に
付属品
黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質
(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズ
Φ12×82
内容
10本入
質量(g)
5.5
仕様
プラケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
工事用の撮影用黒板です。
仕様
●材質:木
アズワン品番
67-7415-16
1個
¥3,960
税込¥4,356
4日以内出荷
アルミ枠、スタンド、収納ネット、チョーク付(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
雨の日でも使えます。軽くこするだけで書いた文字が簡単に消せます。
用途耐水黒板用黒板消し
寸法(mm)
98×55×30
トラスコ品番
816-4384
材質
メラミンフォーム
質量(g)
1
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
裏面も塗装されているので水濡れに強い木製黒板。チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
用途現場記録写真用の設置式木製黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品
タオル、クレヨンチョーク白1本
カッティングシート貼りが可能です。
油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。
ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
用途工事看板など鉄板類に
取付け方法
マグネット
寸法(mm)
1020×0.8
色
白
長さ(m)
10
表面
マット
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード
付属品
黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本
材質
表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。
用途工事写真の撮影に。
仕様
立て掛け金具付き
トラスコ品番
815-1566
セット内容
チョーク、イレーザー、立掛け金具
使用方法
【記入方法】チョーク
厚さ(mm)
20
材質/仕上
本体:木
質量(g)
978
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
工事件名・工事場所・施工者
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷