- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 業務用掲示板/活動表
- 黒板シールのおすすめ人気ランキング
黒板シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「黒板シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード 線 マグネット」、「工事用黒板 シール」、「黒板 マグネット」などの商品も取り扱っております。
貼るだけで、どこでも黒板になる粘着剤付き屋内貼り用黒板シールです!。水拭きで簡単に消せる!。黒板シールにはチョークで書くため、ウエットティッシュや濡れタオルなどで軽く拭くだけでさっと消すことができ、繰り返しご使用いただけます。
用途店舗装飾や子供へのメッセージボードに。段ボールやベニヤに貼って持ち運び黒板に。店舗で毎日のランチメニューやウェルカムボードとして等
材質
表面材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質
基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7422
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
485
2018年トラスコ掲載ページ
10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色
緑
材質
ゴムマグネット
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色
(板面)緑
チョークでの書き消し可能です。シールタイプなので簡単に黒板ができます。
用途黒板作製
取付け方法
シールタイプ
仕様
表面:緑エンボス、裏面:糊付き
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
用途工事用黒板のタイトル作成に
色
緑
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)
5
チョークでの書き消し可能です。マグネットタイプで取り外しも簡単、黒板ができます。
用途黒板作製
取付け方法
マグネット
仕様
表面:緑エンボス
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
表面:PET、裏面:マグネットシート
色
ブラック
伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約140×95
携帯黒板フィットシリーズの枠幅に合わせたサイズ。10mm幅はフィットスタンダード、13mm幅はフィットスタンダード、フィットダブルの枠に合わせたサイズです。
用途工事名や会社名など書き換えの必要のない文字をあらかじめ作成して携帯黒板に貼り付けて使用
長さ(mm)
500
塗ったところが黒板として使える。
チョークは水拭きできれいに消せる。
水性でイヤな臭いもなく安心。
速乾性できれいに仕上がる。
乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性
耐水、速乾
使用方法
(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。
適合材
室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)
危険物の類別
非危険物
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分
合成樹脂(アクリル)
タイプ
スプレー塗料
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
変性アルキド
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
210×297
シートサイズ
A4
粘着タイプ
きれいにはがせる
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
用途に合わせて貼替え可能。