- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 黒板灯のおすすめ人気ランキング
黒板灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新169件の「黒板灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 蛍光灯 取り付け」、「誘導灯吊具」、「照明一発ガイド」などの商品も取り扱っております。
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
164×1276×126
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
蛍光ランプ
LDL40S
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.8
光束(Lm)
2320
明るさ(Lm)
2320
灯数
1
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
2320
調光の可否
可
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
Myシリーズ。吊下補助金具付
用途黒板灯用
仕様
口出線(電源線)2本付
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
7
大きさ
40形
材質(カバー)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(パイプ)
鋼管 白色仕上
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
143×1276×164
蛍光ランプ
LDL40×1
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
光束(Lm)
2410
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2410
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質
本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)
電圧(V)
100~242
起動形式
LT9
LEDランプ
LDL40S・N/19/25-K
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
付属品
配線用平行ビニルコード1本
仕様
NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。
材質/仕上
アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
78×810×25
適合器具
NNLK42591、NNLK41518
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
灯数
1
適合モジュール
RAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)
AC100~242
本体
EL-LHN41100
ライトユニット
EL-LU45034N AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.6 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
32.5 (200V時)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
4930
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
1組
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、集光プリズムタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●光源遮光角60度●照射角度は55度、60度、65度の3段階に調節できます。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
120
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
126
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31.9
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:244
埋め込み寸法(mm)
W:220
質量(kg)
6.1
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付
適合周波数
50/60Hz
角度(°)
遮光:45
角度調整範囲
35°、30°、25°
グリーン購入法
適合
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
3
区分
直付
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
角度調整範囲
35°、30°、25°
付加機能
SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:123
質量(kg)
3
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数
50/60Hz
角度調整範囲
35°、30°、25°
グリーン購入法
適合
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
仕様
天井埋込型、連結金具:FSK41999(別売)、水平天井埋込専用、連結の場合は連結金具が必要です。
長さ(mm)
1261
幅(mm)
244
材質/仕上
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
120
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)
1250
幅(mm)
120
高さ(mm)
110
消費電力(W)
21.0 (200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体
EL-LHN41100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3000
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
ライトユニット
EL-LU43034N AHTN
1組
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。
パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)
アルミ
パイプ吊具(フナ型)
付属品
配線用平行ビニルコード1本つき
パイプ径(Φmm)
16
許容質量(kg)
30
用途屋内用
仕様
一般タイプ 集光
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
2.3
色温度(K)
5000
製品形状
学校用 黒板灯
光源色
昼白色
入数
1セット
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷