- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- 黒棒のおすすめ人気ランキング
黒棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新374件の「黒棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒丸棒」、「黒皮 剥離」、「固形研磨剤 アクリル用」などの商品も取り扱っております。
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
防犯性の高いNC106にセーフティツマミを追加。頑丈なボディサークル。抜き差しのスムーズな両面ディンプルキー採用。頑丈なΦ10丸棒カンヌキを使用
用途両面ディンプル式。Φ10 丸棒カンヌキ。ブラック。内径寸法:90.3mm。開口部寸法:51mm。取付方法:セパレートバンド方式(Φ13Φ16Φ19)色ブラックキー方式セーフティー機構付サークル錠
1個
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
長さ(mm)1000
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用色ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ色緑種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
材質硬質PVC全長(mm)250アズワン品番64-2210-47径(mm)9
1本
¥455税込¥501
当日出荷
TRUSCOベベルディスク 高耐久タイプ
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
TRUSCOベベルディスク
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]