- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 鼻用噴霧器のおすすめ人気ランキング
鼻用噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新97件の「鼻用噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ チューブ」、「ゴム球」、「ガラス スプレー」などの商品も取り扱っております。
細かい噴霧が可能です。
仕様
ミストボトル・未滅菌
材質
本体・トップキャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)・LDPE(低密度ポリエチレン)・ステンレス(SUS304M)、パッキン/PE(ポリエチレン)
ソフトな素材で恐怖感を与えないので、小児への使用に適しています。
霧粒が細かく広範囲に粘膜を覆いますので、経鼻投与材に適しています。
3mLシリンジ付き単回使用ラテックスフリー。
材質
シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
7-3515-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00093000303
先端ノズル径(Φmm)
4
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(25個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品
吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)
約1100
電源
AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×188×286
霧化能力
[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー
1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)
約5
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
10本入り少数包装の鼻用スプレー式噴霧点鼻容器。1回の噴霧量は0.13cc(±0.05cc)。
容量(mL)
20
材質
本体/ポリプロピレンPET、ノズル/ポリプロピレン、LDPE、ステンレス、パッキン/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
色
透明
松吉医科器械コード
24-6287-02
1パック(10本)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品
ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)
1900
電源
AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×182×103
噴霧量(mL/min)
0.4
アズワン品番
8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)
0.07
松吉医科器械コード
23-2310-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
当日出荷
チップ径が小さく、狭部への挿入が可能です。
スタイレットを自在に変形できます。
広域に均等に薬液を噴霧でき、霧粒が小さいので粘膜に効率よく付着します。
単回使用ラテックスフリー。
仕様
3mLlシリンジ付き
材質
シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番
7-3509-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00093000304
チューブ長さ(mm)
200
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(25個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。
材質(キャップ)
PP
適合品番
NE-C28、NE-C30
アズワン品番
8-8017-11
松吉医科器械コード
23-2310-10
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
仕様
摺合せ、ツノ、スプリング付
仕様
スプリング止め付き
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
精度の高いスプレー式噴霧点鼻容器です。
材質
(本体・キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ステンレス、(パッキン)ポリエチレン