0.00mm台のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
221件の「0.00mm台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gpio コネクタ」、「板厚 測定」、「コネクタ端子台」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 3。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 200 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15.6mm。。RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
仕様 ●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509 アズワン品番 65-7726-12
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様 コンタクト数 = 3。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 15A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15mm。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
仕様 プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 6。ピッチ = 5.0mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 250.0 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
材質(支柱) PAグラスファイバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ。メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
仕様 ●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:10.5A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:300 V ac●シリーズ:3611●長さ:7mm●コード番号:825-0806 アズワン品番 65-7770-94
1個
239 税込263
6日以内出荷

仕様 コンタクト数 = 6。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 200 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15.6mm。。RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 5。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 200 V。素材 = ポリアミド。幅 = 11.4mm。。RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

種類 その他バイス 最大口開き(mm) 280~356 口幅(mm) 203 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525KA-200
1個
131,000 税込144,100
8日以内出荷

作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 0~45mmの範囲で高さの調整ができます。 CSBAJ1を取り付ける事によりCSBC-S本体の作業床高さが28~73mm高さ(プラス)調整可能です。
仕様 高さを調整することができるレベルアジャスターです。 トラスコ品番 452-6571 適合本体 CSBCシリーズ
1セット(4個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

仕様 コンタクト数 = 6。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10.5A。ボディ向き = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 300 V ac。シリーズ = 3611。素材 = ポリアミド。深さ = 11.1mm。。Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷

RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
仕様 極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。深さ = 11mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様 コンタクト数 = 4。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 200 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15.6mm。。RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷