0.01 シムのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
171件の「0.01 シム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ライナー」、「シム&スペーサ」、「シム」などの商品も取り扱っております。

シムプレート(シート) ハヤシランキング2位
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

SKライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージランキング3位
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シムリングSUS (1枚入)T0.01 岩田製作所ランキング4位
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.01材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所ランキング5位
1枚
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(273種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
19税込21
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(323種類の商品があります)

フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(384種類の商品があります)


【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
99税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(348種類の商品があります)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

材質SUS304エスコ品番EA440KT-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)17×22
1セット
7,770税込8,547
翌日出荷

用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
869税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
1個
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.01材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1パック(10枚)
889税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)