0.1μfのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
494件の「0.1μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター 0.1μm」、「高耐圧コンデンサ」、「小型コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷


バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 100nF。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X0U。許容差 = ±10%。寸法 = 5.1 x 5.1 x 3.2mm。長さ = 5.1mm。奥行き = 5.1mm。高さ = 3.2mm。シリーズ = K-H Series。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。最小動作温度 = -55℃。。EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(X0U HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。X0U誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは、-55 → +175 ℃で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷


仕様 静電容量 = 100nF。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 5 x 3.5 x 6mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 6mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = ±20%。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷


仕様 静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X8L。許容差 = ±10%。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。シリーズ = GCM。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。ムラタGCM自動車用0603シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
549 税込604
当日出荷

チップコンデンサの絶縁抵抗測定用電極。治具は長さ最大11mm(JIS1608[EIA0603] サイズ以上対応)まで任意調整でき、各種チップコンデンサの測定が可能。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×52×150 リード線長さ(m) 0.85
1台
259,800 税込285,780
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ 表面実装(取り付け) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 1.0×0.5×0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(4000個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(20個)
特価
329 税込362
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = RD21B10。許容差 = ±10%。温度特性 = X7R。動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ 表面実装(取り付け) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 1.0×0.5×0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -55~+125
1リール(10000個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T アズワン品番 65-6949-12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

オリエンタルモーターCR回路モジュール
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合 適合本体:SMK237A-A 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様 静電容量変化率:±15% 使用温度範囲(℃) -55 ~ 125 寸法L(mm) 4.0 以下 定格電圧(V) 50dc 寸法T(mm) 2.5 以下 寸法W(mm) 3.5 以下 寸法W1(mm) 6 静電容量 15000pF ±10% 温度特性 X7R(EIA) RoHS指令(10物質対応) 対応 リード線径(Φmm) 0.5±0.05 動作距離の温度特性(℃) -55 ~ 125 リード間隔(mm) 5.0±0.8
1個
53 税込58
5日以内出荷

仕様 静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = ラジアル。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = Z5U。許容差 = ±20%。寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm。長さ = 5.08mm。奥行き = 3.81mm。高さ = 6.6mm。シリーズ = Goldmax 300。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = -56 → +22%。。セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
189 税込208
当日出荷

仕様 静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。温度特性 = LR。直径 = 10.5mm。動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、 2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様 パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.78mm。シリーズ = C。動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V) 50dc 静電容量 10pF RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4000個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1パック(20個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)