- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 0.6mmピン釘のおすすめ人気ランキング
0.6mmピン釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「0.6mmピン釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細い釘」、「頭なし 釘」、「ピン打ち機」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ステンレス
頭部
平
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色
シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)
0.73
全長(mm)
26
材質
鉄
包装
収納便利なプラケース入り
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
2×28
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。空打ち防止機能付です。誤射防止安全ダブルトリガー式です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様
ピン釘装填本数:100本
材質(本体)
ダイキャスト
質量(g)
900
種類
釘:ピン釘
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×57×173
足長(mm)
釘:12~35
使用空気圧力(MPa)
0.45~0.7
ベースオイル
タービンオイルISOVG32
太さ(mm)
(鋼線)0.6×0.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷