0.75le-8tのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
4件の「0.75le-8t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー1馬力」、「日立 ベビコン 部品」、「ドレン 日立 ベビコン用」などの商品も取り扱っております。
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類 低騒音 消費電力(W) 1100 制御方式 圧力開閉器式 電源コード(m) 1.5 連続使用時間(分) 30 吐出口サイズ Rc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分) 30
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

仕様 【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz) 700/700 消費電流(A)(50/60Hz) 7/7 吐出口サイズ 1/4ワンタッチカプラ 電源コード 1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP) 1 再起動圧力(MPa) 0.6 空気圧縮方式 往復動ピストン方式 関連資料 分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類 静音 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 5.4/5.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約580×330×540 吐出量(L/min) 約105/125 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 約0~0.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間 約4.5/4分 取扱説明書 (1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式 圧力開閉器式
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 幅(mm) 約220 質量(kg) 約12 高さ(mm) 約500 出力(W) 50Hz:340・60Hz:360 種類 静音 奥行(mm) 約520 定格電圧(V) AC100 タンク容量(L) 13 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz:3.8・60Hz:3.7 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
付属品 エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m]) 1400/1700 定格消費電力(W)(50/60Hz) 1150/1500 吐出口径 R1/4 馬力(HP) 2 再起動圧力(MPa) 約0.5 取扱説明書 (6.18MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。 オイルフリータイプのコンプレッサーです。 経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番 354-2394 種類 静音、軽量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×330×650 空気取出口 カップリング 20SM(1/4) 1個 取扱説明書 (0.69MB)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm) 930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1400/1720 電流(A)(50/60Hz) 13.6/12.6 平均消費電力(W) 1000 吐出量(L/min)(50/60Hz) 129/147 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類 静音 潤滑方式 オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz) 13/12 定格時間 連続 定格消費電力(W)(50/60Hz) 1100/1200 空気圧縮方式 レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料 分解図部品表(0.42MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類 静音 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 6.3/7.5 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約670×370×590 最高圧力(MPa) 約0.8 吐出量(L/min) 約125/150 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 約0~0.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間 約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 接続口径 G1/4×1ボールコック
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても静かな静音タイプ。 オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。 タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。 レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。 安全弁、ドレンコック付
出力(W) 550 種類 静音 消費電力(W) 550 吐出量(L/min) 70 馬力 約0.75
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。 材質 スチール
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。
種別 圧縮機本体 種類 低騒音、低振動 エアー出口 Rp1/4、Φ10
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)