- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- 006p 電池 ボックスのおすすめ人気ランキング
006p 電池 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「006p 電池 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9V 電池 ホルダー」、「DC12V 昇圧電池ボックス」、「電池ボックス 5V」などの商品も取り扱っております。
電池:006P型(9V)
フラット型
バッテリースナップ付
仕様
006P型(9V)、フラット型、バッテリースナップ付
質量(g)
11
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法D(mm)
74
寸法f(mm)
7.5
主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
スイッチ・カバー付き、9V×1本
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
電池構造
006P
仕様
リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)
17.5
タイプ
単3電池×2本
リード線長さ(mm)
140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質
難燃性ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容
9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1
再生紙使用マーク
適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)
100
材質
ABS
寸法(mm)
80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単3×2本用
仕様
スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
電圧(V)
9
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質
上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-10~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用
長さ(cm)
10
リード線
赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様
単3×4本用
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷