1 メートル 定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
131件の「1 メートル 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規 1M」、「定規 100cm」、「各種定規」などの商品も取り扱っております。
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様 メートル目盛 材質 アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理 シルバー仕上げ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質 アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質 本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質 本体:アルミ 目盛仕様 メートル目盛
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。 材質 本体/アルミ、滑り止め/ゴム 目盛仕様 測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質 本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様 測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm) 目盛:両端100まで1、他2 目盛 上下段cm目 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺 測定範囲(cm) 100 材質 本体:アルミ 目盛仕様 メートル目盛、赤数字入り 長さ許容差(mm) ±0.40 真直度(mm) 0.40以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm) 35×5 ピッチ(mm) 上段/1 材質 アルミ(A6005) 目盛仕様 快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質 本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別 上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm) 目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm) 61 厚さ(mm) 58
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質 PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様 オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質 ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン
材質 R-PET 厚さ(mm) 3 外寸法(mm) 320×45 目盛 30cm
1個
899 税込989
当日出荷