- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 1.25Y-3のおすすめ人気ランキング
1.25Y-3のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新72件の「1.25Y-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単線圧着端子」、「y端子 圧着工具」、「O端子」などの商品も取り扱っております。
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.25~1.65
アズワン品番
64-2220-65
入数
100
1パック(100個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
公称断面積(mm2)
1.25
芯数(C)
3
全長(m)
3
導体外径(Φmm)
1.50
定格
AC125V・12A
耐電圧
AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)
(撚り)5.8
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(最大)15.1
シース厚(mm)
(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)
50/0.18
絶縁体外径(mm)
約2.7
シース外径(Φmm)
約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
定格温度(℃)
(コード)60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
公称断面積(mm2)
1.25
芯数(C)
3
全長(m)
2
導体外径(Φmm)
1.50
定格
AC125V・12A
耐電圧
AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)
(撚り)5.8
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.60、(最小)0.48
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(最大)15.1
シース厚(mm)
(平均)1.0、(最小)0.7
導体構成(本/mm)
50/0.18
絶縁体外径(mm)
約2.7
シース外径(Φmm)
約'7.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
定格温度(℃)
(コード)60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)
d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1
全長(mm)
21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
アズワン品番
64-7866-84
入数
100個入り
1パック(100個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
特性
難燃
定格電圧(V)
(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
難燃性
UL94 V-0
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
JIS規格
無し
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
特性
難燃
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
寸法E(mm)
4.5
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質
銅(すずメッキ)
定格電圧(V)
600
端子形状
Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
公称断面積(mm2)
1.25
使用電流(A)
電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.25~1.65
使用温度
電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)
3(3.7mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
当日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
仕様
シリーズ = V1.25。絶縁 = 絶縁。幅 = 6.2mm。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M3.5 (#5 to #6)。色 = 赤。全長 = 20mm。厚さ = 0.8mm
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
取得規格
UL・CSA登録品
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
Y形