- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 1.5mL チューブ 箱のおすすめ人気ランキング
1.5mL チューブ 箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新264件の「1.5mL チューブ 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロチューブ ボックス」、「フリーズボックス」、「バイアルケース」などの商品も取り扱っております。
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)
1.5~2.0
付属品
引出用シール×10枚
材質
耐水紙
チューブ径(Φmm)
10~12
箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質
紙(表面コート処理済)
架数
81(9×9)
適合
1.5/2.0mLマイクロチューブ
寸法(mm)
132×132×53
1組(12個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
140×91×56
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合
チューブ径:最大Φ12.5mm
材質
紙(表面は耐水紙仕上げ)
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
-196~121
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格
1.5/2.0ml×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×88×49
耐冷温度(℃)
-80
1セット(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質
中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×52
1個(10個)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)
1.5
1組(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質
PP
色
青、緑、ピンク、黄、オレンジ
穴数
8×12
適合チューブ
表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブ
アズワン品番
4-1838-01
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質
中仕切:ABS、箱:AS
穴径(Φmm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×131×52
1個(10個)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
タイプ
エッペンドルフ用
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
滅菌
未滅菌
仕様
半透明
材質
PP
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
オートクレーブ可
最大遠心力(G)
20000
脆化温度(℃)
0℃
最高使用温度(℃)
135℃
柔軟性
硬質
チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。
液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。
優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質
シクロオレフィンポリマー
寸法(mm)
176×84×54
容量(mL)×架数(本)
1.5mL×40本
アズワン品番
2-5495-01
1箱(4個)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質
中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×68
耐冷温度(℃)
-80
1個(5個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質
中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×52.2
1個(20個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)
1.5
滅菌
滅菌済
キャップ種類
やや固い
材質
ヴァージンポリプロピレン
オートクレーブの可否
可能
遠心強度
20,000×G(水:1.0mL・15分間)
形状
平底
目盛
200/1000μL
1箱(10本×50袋)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷