1.5mlのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
1,873件の「1.5ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテゴリ5e LANケーブル ストレート」、「lanケーブル 3m」、「1.5ml マイクロチューブ」などの商品も取り扱っております。
1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様 ●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×90本●外寸:268×112×38mm●色:グレー アズワン品番 65-3801-15
1個
75,499 税込83,049
5日以内出荷

平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様 ●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3803-38
1個(500本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷


TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様 ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌 なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様 ●5000本(500×10pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3803-39
1セット(10個×500本)
28,999 税込31,899
5日以内出荷

CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
仕様 ●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●外寸:128×85×38mm●色:グレー アズワン品番 65-3802-59
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷

1ケース(500本)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
21,186 税込23,305
翌々日出荷


紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
材質 本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP 胴径×全高(Φmm×mm) 24.5×74.5
1組(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格 カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様 滴下容量:25000×g 材質 透明ポリプロピレン 容量(mL) 5
1箱(50本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質 シクロオレフィンポリマー 寸法(mm) 176×84×54 容量(mL)×架数(本) 1.5mL×40本 アズワン品番 2-5495-01
1箱(4個)
6,998 税込7,698
当日出荷

人気商品のL型モデルです。 データ通信USB2.0対応です。 手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
寸法(mm) 25×20×5 質量(g) 2 材質(本体) 樹脂製 データ転送速度 データ通信対応、USB2.0 保証期間 3ヵ月 メス形状 microB オス形状 USB Type-C コネクタ形状 microUSB(メス)-Type-C(オスL型)
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)クライオバイアル
液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。 充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
仕様 細胞無毒性、パイロジェンフリー。滅菌済 材質 PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン 使用温度範囲(℃) -196~+121℃
1箱(25本×20包)
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●形状:自立型、丸底●容量:1.5ml●推奨容量:1.3ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12x48(45.5)mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -196℃~121℃ アズワン品番 65-3792-68
1個(800本)
72,980 税込80,278
5日以内出荷

Thermal Grizzly高性能グリス
ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。 金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容 グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター グレー 容量(mL) 1.5(3.9g) 耐熱温度(℃) -150~200 熱伝導率(W/mk) 8.5 粘度(Pa・s) 110~160 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷