- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 1.6mm IVのおすすめ人気ランキング
1.6mm IVのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新514件の「1.6mm IV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外アース線」、「1.6mm vvfケーブル」、「1.6mm 銅線」などの商品も取り扱っております。
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧
1500V
絶縁体厚さ(mm)
0.8
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類
電力ケーブル
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600 60℃
適合規格
<PS>E
主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。
色
グリーン
質量(g)
139
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
27
電源コード(m)
5
導体
1.6mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
300
JIS規格
JIS C 3307
荷姿
たば
許容温度(℃)
(導体最高)60
仕様
鉛フリー
試験電圧(V/1分)
1500
絶縁体厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
白
エスコ品番
EA940AT-502
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
50
色
緑
エスコ品番
EA940AT-514
1個
¥9,860
税込¥10,846
当日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
黒
エスコ品番
EA940AT-503
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
50
色
赤
エスコ品番
EA940AT-511
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
緑
エスコ品番
EA940AT-504
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
JIS規格
JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)
3.1
概算質量(kg/km)
0.19
素線径(mm)
0.18
素線数
50
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
1.25
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
グリーン
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
1.8
色
緑
外寸(mm)
3.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.26
素線数
37
定格
125V-15A
導体
より線
導体断面積(mm2)
2.0
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
100
色
黒
エスコ品番
EA940AT-523
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
直径(Φmm)
1.6
容量(VA)
20・600