- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 1/2-20UNFのおすすめ人気ランキング
1/2-20UNFのおすすめ人気ランキング
2026/09/20更新396件の「1/2-20UNF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1/2 20unf ボルト」、「1/2-20UNF チャック」、「六角シャンク」などの商品も取り扱っております。
- ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
- 日清紡マイクロデバイス
2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP
仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)51個¥129税込¥1424日以内出荷 - 旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
- 仕様静電容量 = 4.5F。電圧 = 2.7V dc。実装タイプ = スルーホール。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +70℃。漏れ電流 = 0.05 mA。シリーズ = HL。許容差 = -20 → +80%。末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,498税込¥1,648翌々日出荷
- 用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
- 材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
- 1個¥2,998税込¥3,2983日以内出荷
- 仕様静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 Dia. x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。リップル電流 = 500mA。誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応1袋(100個)¥1,998税込¥2,1987日以内出荷
- 材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
- セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
- 仕様静電容量 = 2.2nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = YU2022。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 10mm。抑制クラス = Class II。動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応1袋(100個)¥1,598税込¥1,7587日以内出荷
- コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
- 用途交換用替え軸軸径(Φmm)6.35質量(g)35耐荷重N・m(kgf・m)70(替軸最大)販売区分業務用
- 清水製作所[継手]
SR14Uアダプタ(ユニファイネジ)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート - 逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転1個¥29,300税込¥32,230翌日出荷
- ベッセル
ドリルチャック キーレスタイプ
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。 - 材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
- 京セラインダストリアルツールズ
ドリルチャック
適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR寸法(mm)13取付ねじ1/2”-20UNF









![MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683765-151008-02.jpg)









![SR14Uアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34683661-221128-04.jpg)