1/8NPTメスのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
151件の「1/8NPTメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1/8npt」、「圧力ホース」、「圧力計ホース」などの商品も取り扱っております。


ゲージフィッティング イチネンTASCOランキング3位
1セット(3個)
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メスストレート モノタロウランキング4位
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)ランキング5位
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

1個
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaリリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)。ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

形状フレアーエルボエスコ品番EA442AP-12材質真鍮質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
1個
1,200税込1,320
翌日出荷



回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
1個
4,498税込4,948
5日以内出荷

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304長さ(mm)81形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)95(八角)
1個
69,980税込76,978
6日以内出荷

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
1個
60税込66
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

BBKテクノロジーズゲージアダプター
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷


材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
729税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)