1インチ カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
469件の「1インチ カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリングプラグ」、「日東 カプラ」、「エアーカプラー オス」などの商品も取り扱っております。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状 メネジ取付用 適合流体 水、蒸気、塩水、作動油など 材質(本体) ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃) -20~+180 材質(Oリング) フッ素ゴム 接続形状 ソケット/メネジ(F)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体) ステンレス鋼SUS304 適合流体 水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状 メネジ取付用 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+180 接続形状 ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気・水・鉱物系作動油 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用 流体 水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状 おねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路開放型 材質(シール) ふっ素ゴム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動開閉バルブ内蔵
材質 ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグ ソケット 取付ねじ 1inchPT 適合 EA140AB-2~8用 エスコ品番 EA140BB-8 使用温度範囲(℃) -20~80 常用圧力(MPa) 4.4 最大締付トルク 1200 材質(ゴム) ニトリルゴム
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体 空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気・水・鉱物系作動油 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ソケットorプラグ プラグ 接続ねじ 1/4 仕様 PT1/4インチおねじ 形状 プラグ タイプ おねじ 接続ねじ種類 PT
1個
249 税込274
当日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質 ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグ プラグ 取付ねじ 1inchPT 適合 EA140BB-2~8用 エスコ品番 EA140AB-8 使用温度範囲(℃) -20~80 常用圧力(MPa) 4.4 最大締付トルク 1200 材質(ゴム) ニトリルゴム
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体 水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状 めねじ ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質 真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグ プラグ 取付ねじ 1inchPT エスコ品番 EA140AC-8 使用温度範囲(℃) -20~80 常用圧力(MPa) 2.9 最大締付トルク 700 材質(ゴム) ニトリルゴム
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 材質(本体) ステンレス鋼SUS304 適合流体 水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+180 材質(Oリング) フッ素ゴム 接続形状 ソケット/ホースニップル(H)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ取付用 バルブ構造 バルブ無 ソケットorプラグ プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法C(mm) 23 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 13
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質 真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグ ソケット 取付ねじ 1inchPT エスコ品番 EA140BC-8 使用温度範囲(℃) -20~80 常用圧力(MPa) 2.9 最大締付トルク 700 材質(ゴム) ニトリルゴム
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状 メネジ取付用 適合流体 空気 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質 鋼鉄(SUM24L) 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -20~80 耐圧力(MPa) 1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm) 20 寸法Bd(Φmm) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体 水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体) 鋼鉄 流体 空気・鉱物系作動油 取り付け形状 めねじ ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法D(Φmm) 35 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)