1トンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
504件の「1トン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 1トン」、「超重量用キャスター」、「船台キャスター」などの商品も取り扱っております。
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪) ゴム(B入) 材質 ゴム 形状 固定車 荷重種別 重荷重 型式 HB-K型固定車 ストッパー なし 偏芯E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪) ウレタン車輪(ベアリング入) 形状 自在車 荷重種別 重荷重 タイプ 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量360g! 重さ1トンまでOKの鋼鉄芯を使用。 ベロ部分は粉じんが入り込みにくいよう長く折り返してあります。 抜群のフィット感で、実用性とファッション性を備えた商品です。
形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 幅(cm) 10(26cm) 材質(アッパー) 合成皮革製 材質(ソール) ラバー 標準質量(g/片足) 360(26.0cm) 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

メッシュ素材で通気性抜群!。先芯耐荷重1トン。軽量!
形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 350(26.0cm) 材質(先芯) 鋼鉄(JIS規格S級相当) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

先芯耐荷重約1トン。足首を優しくホールド。フィット感抜群!。薄型ソールで路面状態を察知!
足幅 3E 形状 ハイカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 380(26.0cm) 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) ウレタン 材質 ウレタン ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×700 外径(mm) Φ1100 最大充填質量(kg) 1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に。画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm) 【頭】117 全長(mm) 280 質量(g) 730 口径(Φmm) 【頭】33 呼称 #1-1/2 アズワン品番 65-1872-81 頭質量(g) 610
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。 全長(mm) 約330 材質(柄部) グラスファイバー・PVC樹脂 材質(頭) 特殊炭素鋼S50C
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro マイクロベアリングプラー. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。作業に適したベアリングプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。特長と利点. ジョー 3 個 ベアリングの最大サイズ: 45 mm ARM スプレッド - 19 ~ 45mm リーチ - 73mm T バーと 13 mm 六角ドライブを備えたセルフセンタリングフォースねじ 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 固定式カラーが荷重下で締め付けられ、滑り止めが効きます 1 トンの容量 延長ポイントを備えた頑丈なブロー成形ケース. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様 能力 = 19 → 45 mm。使用 = レバープレス。個数 = 2
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪) ゴム(B入) 材質 ゴム 形状 自在車 荷重種別 重荷重 型式 HB-g型自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体) アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理 電着塗装 ストッパー なし 取付座厚さt(mm) 5 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番 835-8496 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 約2.3 ベージュ ベルト長さ(m) 1.6 寸法(cm) 180×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

RS Pro Lazy Tong Riv. RS PRO のこの遅延トンリベット工具は、ヘビーデューティの締め付け用途に最適なソリューションです。シングルストローク圧縮動作により、遅延トンリベッタは、すばやく簡単にリベットを加工物に挿入することができます。この POP リベッタは、リベットをガンに入れ、事前にドリル加工した穴に挿入し、ハンドルを押し込むと、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断します。材料をすばやく効率的に接合します。 リベッタには、さまざまなリベットサイズに対応する交換可能なノズルが付いています。 特長と利点 手の届きにくい場所に最適 設計作業が少ないため、集中的に使用できます 標準リベッタと比べて手が疲れにくくなっています リベットを固定するには、 1 回の操作だけで済みます 付属品 4 x 10mm リベットノーズピース (2.4 、 3.2 、 4.0 、 4.8mm ) カスタムスパナ x 1 用途 リベットガンとも呼ばれるこのリベッタは、リベットを適切な取り付け具に打ち込み、 2 つの加工物を締め付けます。この特にリベッタは遅延トンリベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを結合する恒久的な手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 プライヤ式リベッタよりも不精なトンリベッタの利点は何ですか. 遅延トンリベッタは 1 回の操作で操作でき、プライヤ式リベットガンに比べて手の疲れを軽減可能です。また、届きにくい場所でのリベット打ちにも便利です。ただし、遅延トンリベッタは正しく動作するためにより多くのスペースを必要とするため、スペースが限られた環境での用途には適していません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様 リベットツールタイプ = 伸縮腕金 。リベット最大サイズ = 4.0mm。リベット最大サイズ = 3.2mm
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車 構内用運搬車 材質(車輪) ウレタン 車輪幅(mm) 44 ストッパー 回転ストッパー 取付座厚さt(mm) 6 取付穴径d(Φmm) 13
1個
特価
23,506 税込25,857
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼び M16 取付穴径(Φmm) 18 車輪タイプ 双輪
1個
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1800×1800 質量(kg) 約2.5 ベージュ ベルト長さ(m) 1.6 最大使用荷重(t) 1
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品 ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質 内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm) 1000 質量(kg) 63 高さ(mm) 1149 奥行(mm) 1200 規格 UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)