- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 1個用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
1個用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新279件の「1個用スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ ボックス 露出 型」、「埋め込みボックス」、「パナソニック 露出ボックス」などの商品も取り扱っております。
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
1個用
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.35
型
浅型
種類
A型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
75
材質
PVC
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
色
ミルキーホワイト
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
規格
1コ用
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
1ヶ用
側面ノック数
8
適合
モール/1~3号
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
材質
硬質塩化ビニル
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
色
ホワイト
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)