1口ihクッキングヒーター200vのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
81件の「1口ihクッキングヒーター200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IH 200V」、「卓上 200v ih」、「業務用 IHコンロ」などの商品も取り扱っております。
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数 1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W) 1400 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラック 質量(g) 2700 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×370×40 アズワン品番 64-9307-82 タイマー 1分~9時間50分 火力調節 加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ホワイト 質量(g) 3000 電源(V) 単相200(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×361×76 口数 1口 電源プラグ 2極、接地極付、250V、15A タイマー 1分~9時間50分 電源コード(cm) 70(3芯キャブタイヤケーブル) 調理能力 加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ2口IHコンロ
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 4.7 加熱方式 右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W) 1400 電源(AC V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×60 モード 揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー 1分-9時間50分 使用可能材質 【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。 切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。
用途カウンタータイプ厨房用。 材質 ステンレス 高さ(mm) 100 奥行(mm) 453 電源(V) 単相200 電源コード(m) 2 火力調節 195~2000W相当(6段調整)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな薄型設計 トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。 静かな運転音 通電時の運転音は、37dBと大変静か。 充実した安全機能 切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
電圧(V) 200 質量(kg) 約7.0 直径(Φmm) (ヒーター)170 種類 IHヒーター 消費電力(W) 4000(2000×2) 温度調節範囲(℃) 150~200(6段階、右ヒーターのみ) 火力調節 6段階(150W相当~2000W)
1台
76,980 税込84,678
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm) (ヒーター)145
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg) 3 消費電力(W) ヒーター:1300 定格電力(W) 1300 定格電圧(V) 単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×353×85 口数 1口 安全装置 やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止 温度調節範囲(℃) 保温・160~200 5段階 接続端子 差し込みプラグ:2極 15A・125V 直径(mm) ヒーター:180 関連資料 寸法仕様図(0.24MB) 火力調節 ヒーター:300W相当~1300W 5段階
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 約1.9 寸法(Φmm) 使用可能な鍋寸法:底径120~260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 304×345×54 電源(単相/V) 100 50/60Hz 火力調節 約75W~1400W相当(7段階調節)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29×35×4.8 温度調節 温度調整6段階(150度-200度) 火力調節 6段階(300W-1400W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付き
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 5.4 加熱方式 右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W) 1400 電源(AC V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×180 モード 揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー 1分-9時間50分 使用可能材質 【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V) 単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W) 最大4000 仕様 使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm。電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付。5つの安全機能。なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。 材質 トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m) 約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×524×180 ヒーター (左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源プラグ 2極接地極付250V20A アズワン品番 64-4996-91 タイマー (左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分 調理能力 【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

アイリスオーヤマIHコンロ 1400W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。 料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード! サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。 50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。 IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。 拭くだけで、らくらくお手入れできます。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。 小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
ブラック 質量(g) 2200 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×326×54 電源(AC V) 100 保証期間 お買い上げ日より1年間 モード 温度調理モード:6段階(水温)、加熱調理モード:6段階(火力)、揚げ物調理モード:6段階(油温) 使用条件 【使用可能のなべ】。[材質] 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 。[大きさ] 加熱調理の場合:直径12~24cmのもの 、 揚物調理の場合:直径18~22cmのもの 。[形状:底の平らなもの] 揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの 、 加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの (特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください)。 【使えない鍋】。[材質] 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅。[大きさ] 上記サイズより小さいもの、 トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの。[形状] 中華なべなど底が丸いもの、 底に段がありトッププレートに密着しないもの、 底に脚があるもの(IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。使用する鍋は、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします)
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 304×345×54 電源(単相/V) 100 50/60Hz 火力調節 75W相当~1400W
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 1400 加熱方式 加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W 製品質量(g) 2900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×361×76 電源プラグ 2極、125V、15A タイマー 1分~9時間50分 電源コード(cm) 長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃) 揚げ物調理6段階:約150 ~200 加熱温度(℃) 揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W) 加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数 2口 電源(V) 単相200(50/60Hz共用) 寸法(mm) 約450×520×79 質量(g) 9500 材質 トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 消費電力(W) 4000 電源コード(m) 約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル) 電源プラグ 2極 設置極付250V20A モード 加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃) タイマー 火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック) 適合材 使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります) 形状 使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの 適合寸法(cm) 使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 【5つの安産機能】。なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。 ブラック
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合 (対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで 質量(kg) 2.2 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電源コード(m) 1.9 保証期間 1年 温度調節 (揚げ物温度)5段階(160度~200度) 火力調節 5段階(300W~1400W) 安全機能 電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 保温方式 3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm) 幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

薄さ16mm(最薄部)の薄さ 最大出力1400W シンプルで使いやすい機能性 熱のこもらない排熱機構 長時間低下力調理が可能 素早く加熱、素早く排熱
厚さ(mm) 23、(最薄部)16 ブラック 最大出力(W) 1400
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷

収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 56×41×18 質量(kg) 5.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電源コード(m) 2.3 温度(℃) 140~230(揚げ物) 安全機能 運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能 音量調節 2段階(大/小) セット内容 本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書 保証期間 1年 ブラック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷