- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 1本吊り専用ランヤードのおすすめ人気ランキング
1本吊り専用ランヤードのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新105件の「1本吊り専用ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランヤード」、「フルハーネス ショックアブソーバー」、「安全帯ロープ」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)
約520
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)
伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)
32
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)
約670
タイプ
巻取式(小型・着脱可能)
種類
胴ベルト型
ロープ仕様(mm)
(補助)1100
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
約1700(ストラップ収納時:約730)
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約920
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.3~4.0
フック
No.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-38
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.1
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タイプ1ランヤード
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
27
落下距離(m)
4.2
フック
No.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.2
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
400
質量(g)
860
仕様
軽作業用(1本爪式)
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9321
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
18
フック
FS-51L
材質(フック)
スチール
材質(ロープ)
ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
タイプ
胴ベルト型用
方式
ナイロン三つ打ちロープ
ランヤード(直径)(Φmm)
11
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質
(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)
約470
フック
53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランヤード
30mm幅伸縮式ストラップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
材質
鉄
質量(g)
約840
タイプ
胴ベルト型用
種類
巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質
ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)
Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
材質(ロープ)
ナイロン打ち
仕様
連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約765
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1650
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ロープ径(Φmm)
12
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
ロープ仕様
ロープ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイプ
胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)
1150~1600
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:13
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
900
ショックアブソーバの種類
第一種
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)
50
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
フック
FS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
1丁掛け
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)
1500
胴ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約900
種類
ロープ式
フック
FS-99
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
サイズ
M
質量(g)
約1085
タイプ
ビニロン 三つ打ちロープ
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
約1520(ストラップ収納時:約600)
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約790
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.3~4.0
フック
No.56(J環付き軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-37
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.1
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様
平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)
850
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.1(最大自由1.8)
材質(フック)
スチール
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷