1灯用ペンダントソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「1灯用ペンダントソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプシェードホルダー」、「はだか電球」、「ペンダントライト コンセント」などの商品も取り扱っております。
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 質量(g) 200 コード長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



口金 E26 仕様 引掛シーリング式 材質 アルミ 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 45 コード長さ(mm) 800(有効長) セード寸法(mm) Φ300 適合電球 60Wまで使用可 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金 E26 付属品 ペンダントコードアジャスター 材質 ABS樹脂 周波数(Hz) 50/60 スイッチ プルスイッチ コード長さ(m) 約0.9 コード長さ(cm) 約40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金 E26 コード長さ(m) 0.5 本体質量(g) 75 定格容量(W) 60まで アズワン品番 65-0531-82 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm) (コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm) 106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E26 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体) 磁器
1個
439 税込483
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質 (本体)バイログラス、(リング)PET 電球 (取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m) 2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様 角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金 E26 全長(cm) 91 コード長さ(cm) 80 適合電球 60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品 LED電球、1灯用ソケット 直径(Φmm) セード:Φ272 高さ(mm) 35 質量(g) 約560 消費電力(W) 3.9 口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 全光束(Lm) 512 コード長さ(mm) 800 光源 LED(電球色2700K) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:131 光束(Lm) 512 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1灯 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様 ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質 アルミ 質量(g) 205 口金 E26 全長(cm) 95 コード長さ(cm) 84 適合電球 60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V) AC100 口金 E26 コード長さ(cm) 約60 アズワン品番 64-4373-94 適合ランプ 白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
当日出荷