1点BOXのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
158件の「1点BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止ボタン」、「2点BOX」、「BOX」などの商品も取り扱っております。
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)ランキング1位
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コマンドボックス 富士電機ランキング2位
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業ランキング3位
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(1728種類の商品があります)




銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
1個
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


東洋技研中継BOX
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付
1個
2,398税込2,638
当日出荷

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5)材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X規格CA(CA200、CA-G04)難燃性V-1設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
3,298税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
1個
6,330税込6,963
翌日出荷

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
6,698税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
ベージュ色(5Y.7.5/1.5)材質ポリプロピレン樹脂保護等級IPX3カバー持上式板厚(mm)カバー:2.5。ボデー:3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
1個
969税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
1個
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フランジ付ワンタッチモールドケース。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ABS色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用寸法H(mm)30材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セット取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)