- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 1.6 3cのおすすめ人気ランキング
1.6 3cのおすすめ人気ランキング
2025/07/01更新1,266件の「1.6 3c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf 1.6 3c」、「VVF」、「VVFケーブル3芯」などの商品も取り扱っております。
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧
1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容温度(℃)
(導体最高)60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
AC1500
定格温度(℃)
60
材質(導体)
電気用軟銅線
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
規格
JIS C 3342
全長(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)
3
適合規格
JIS C3342
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
耐電圧(V/min)
1500
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
色
灰
色(絶縁体)
黒/赤/緑
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA947BN-2
1袋(10個)
¥330
税込¥363
翌日出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
コモン配線に便利な渡り金具です。
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造
IEC IP40
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
接点間隔(mm)
0.5(標準値)