10パイのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
224件の「10パイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型端子 アース」、「φ10 パイプ」、「100パイ」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランドランキング1位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


丸型端子 エーモンランキング3位
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
1パック(8個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工ランキング4位
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オールステンレスパイプ モリ工業ランキング5位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し材質黄銅
1袋(100個)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様ワイヤーカッター付
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0790材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)10質量(g)49内径(Φmm)10±0.002外径(Φmm)30
1個
21,980税込24,178
30日以内出荷

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)129×129×7質量(g)4.5
1袋(50枚)
499税込549
4日以内出荷

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用伸度(%)(タテ)17基材厚さ(mm)0.07引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13.0引張強度(N/50mm)(タテ)280巻戻し力(N/50mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
1パック(50個)ほか
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。トラスコ品番391-4062質量(g)230主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
1巻
979税込1,077
当日出荷