- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- 10ポート スイッチングハブのおすすめ人気ランキング
10ポート スイッチングハブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新651件の「10ポート スイッチングハブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチングハブ 12ポート」、「hub 10ポート」、「スイッチングハブ 16ポート ギガ」などの商品も取り扱っております。
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)。IEEE 802.3ab(1000BASET-T)。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)。IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質
メタル
ケーブル長(m)
(電源)1.8
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境
使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
ジャンボフレーム
9KB
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式
CSMA/CD
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数
8
接続方式
100BASE-TX/10BASE-T
仕様
アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品
ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質
メタル
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
本体質量(g)
470
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×99×30(突起部除く)
機能
サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)
1.8
バッファメモリ
96KB
適合ケーブル
カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲
0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格
VCCI classB
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
データ転送速度
148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
符号化方式
伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
100BASE-TX 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
100BASE-TX:10ポート
材質(ケース)
メタル
質量(g)
1230
電源
AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×150×43
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様
ハードウェアバージョン2
出力(W)
最大120
対応
IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質
金属
ポート数
10
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品
ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質
メタル
適合規格
VCCI classA
コネクタ形状
RJ-45型8極
対応機種
IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
機能
【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control
インターフェース
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
バッファメモリ
512KB
動作環境
温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
伝送速度
10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
符号化方式
マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 。動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
スイッチングファブリック:32.0Gbps、ノンブロッキング:対応、ループ検知・防止機能:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品
専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚
材質
筐体:メタル
色
ホワイト
ポート数
16ポート
消費電力(W)
11.3(最大)
適合規格
VCCI ClassA
本体質量(g)
約900
コネクタ形状
RJ-45×16
接続方式
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
適合品番
マグネット:EHB-EX-MG4
対応
AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215.5×133×42(本体のみ)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保管温湿度範囲
温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
温度:0℃~50℃ 、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
穴の有無
壁掛け用穴あり
転送速度(Mbps)
【パケット】1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
電源供給方式
内蔵電源
発熱量(KJ/h)
約40.7(最大)
ファン
冷却ファンなし
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(10Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.25MB)
ポート
(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:16ポート
伝送速度(Gbps)
最大実効:16.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.8
最大パケット転送能力(Mpps)
23.8
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)
1156000時間@25℃、362000時間@50℃
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数
16
仕様
エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195。最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7。測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品
ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質
プラスチック
質量(g)
550
適合規格
VCCI classA
電源電圧
100V 50/60Hz
対応機種
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×44×129mm
機能
Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過。※LSW3-TX-16NPのみ
準拠規格
IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)
3
インターフェース
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境
温度:0~40℃。湿度:10~85%
保証期間
1年
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
コネクタ
RJ-45型8極コネクター
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプション
マグネット取付金具「LSW-KG5P」
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様
(容量)256KB
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
アクセス方式
CSMA/CD
最大消費電流(A)
0.045
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1000BASE-T 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数
1000BASE-T:10ポート
材質(ケース)
メタル
質量(g)
1205
電源
AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×150×43
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様
ハードウェアバージョン2
材質
メタル
出力(W)
最大120
対応
IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法
デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式
専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
スイッチングファブリック:16.0Gbps
付属品
専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
適合
ループ検知、法令対応:EU RoHS準拠(10物質)、盗難防止:セキュリティスロットなし
材質
メタル(ブラック)
質量(g)
約420(本体のみ)
タイプ
専用オプション品:マグネット
ポート数
8ポート、測定時のポート速度:1Gbps:8ポート
消費電力(W)
3.4(最大)
適合規格
VCCI ClassB
接続方式
ギガビット
入力電圧(V)
AC100~240±10% 50/60Hz
対応
AutoMDI/MDI-X:対応、BPDU透過機能:対応、EAP透過機能:対応、PoE仕様:非対応、ノンブロッキング:対応、保守サービス|センドバック延長:-、保守サービス|デリバリー:-、冷却ファン:なし、壁掛け用穴:あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ)
機能
省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間
1年間
使用環境温度(℃)
保管時:温度:-40~70、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)、動作時:温度:0~50、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
コネクタ
RJ-45×8
転送速度(Mbps)
パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10)
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
約12.3(最大)
マグネット
あり
電源仕様
内蔵電源
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)
最大実効:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
11.9
MTBF(時間)
750,000(a)25℃、287,000(a)50℃
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
「FXG-16IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 16ポート 電源内蔵スイッチングハブです。
機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。
通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数
16
材質
メタル
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:676,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用AC電源ケーブル(2ピン・約1.8m)×1枚、安全にお使いいただくために×1枚(ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
材質
プラスチック
質量(g)
約245
ポート数
8
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180.2×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
発熱量(KJ/h)
最大約18
ファン
なし
マグネット
あり
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
水平、壁掛け 、マグネット
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質
プラスチック
質量(g)
約200
ポート数
8
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5.4
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
ACアダプター
発熱量(KJ/h)
最大約19.5
ファン
なし
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.22MB)
設置形態
水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質
プラスチック
質量(g)
約190
ポート数
8
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5.4
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
ACアダプター
発熱量(KJ/h)
最大約19.5
ファン
なし
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.22MB)
設置形態
水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数
8
電源供給方式
電源内蔵
マグネット
あり
仕様
【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品
取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
材質
金属
質量(g)
約370
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
(最大)3.8
端子形状
RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
接続方式
100/10Mbps
対応機種
IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約173×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境
0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度
1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
(最大)100
符号化方式
【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
ポート数
8ポート
材質
メタル
色
ブラック
準拠規格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
適合規格
FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4
アクセス方式
CSMA/CD
スイッチング方式
Store&Forward
構成
ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート
ジャンボフレーム
対応(12Kbytes
バッファメモリ
1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×75×100
質量(g)
約336
最大消費電力(W)
5.55
動作環境
使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)
通信方式
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
フローコントロール制御
有
最大パケット転送能力(Mpps)
11.9
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応
電源
ターミナルブロック
入力電圧(V)
DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。)
DINレール
対応(35mm)
ファン
静音ファンレス
MTBF(時間)
3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃)
規格
VCCI Class A
防塵防水性能
IP40
リレー出力
電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。)
セット内容
本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書
仕様
MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応
接続方式
最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。
PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質
メタル
接続方式
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
材質(ケース)
IP40 スチール
動作温度(℃)
-25~70
機能
管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチ
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用 。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵
付属品
電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書
材質
金属
規格
VCCI Class A
ポート数
10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
端子形状
RJ-45型8極コネクター
接続方式
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
本体質量(kg)
1.6
対応機種
IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器
電源電圧(V)
100 (50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×43×180
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)
13.8
バッファメモリ
4.1Mbit
適合ケーブル
10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
D区分 0.5
動作温度(℃)
0~50
動作湿度(%)
10~85
電源供給方式
電源ユニット内蔵
発熱量(KJ/h)
50.00
マグネット
○※別売オプションが必要です
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)
伝送速度
24Gbit/s
伝送距離(m)
100
符号化方式
マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
データ記録件数
約8190
アクセス方式
CSMA/CD
最大消費電流(A)
0.3
レイテンシー
1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)
データ転送方式
ストア&フォワード
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格
VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A
電源電圧
100V 50/60Hz
端子形状
RJ-45型8極端子
対応機種
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
機能
SNMP v1/v2c/v3サポート。MIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIB。RMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)。LLDP。日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)。http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元。Syslog/Syslog転送サポート。管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格
IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T。IEEE802.3x Flow Control。IEEE802.1D Spanning Tree Protocol。IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Protocol。IEEE802.1p Class of Service、Priority Protocol。IEEE802.1Q VLAN tagging。IEEE802.3ad Link Aggregation。IEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェース
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境
温度:0~50℃。湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間
5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル
10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)
128
セキュリティ
ユーザー名、パスワード。ポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)。MACアドレスフィルター。マネージメントVLAN。MACアドレス認証。DOS攻撃防止。DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
伝送速度(Mbps)
10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度
14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
アクセス方式
CSMA/CD