- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 100インチ プロジェクタースクリーンのおすすめ人気ランキング
100インチ プロジェクタースクリーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「100インチ プロジェクタースクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVD一体型プロジェクター」、「モバイルスクリーン」、「吊り下げ金具 スクリーン」などの商品も取り扱っております。
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
壁掛け式
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式
アスペクト比
16:9
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。
材質
スチール部:アルミ。生地部:PVC、PET
設置方式
フロアスタンド
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質
(スクリーン部)フィルム系
設置方式
床置き式
アスペクト比
4:3
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
三脚式
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品
取扱説明書
材質
マット系
保証期間
初期不良のみ
アスペクト比
16:9
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP
設置方式
掛図式
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。
脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。
スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ
40型相当
タイプ
モバイル用
仕様
アスペクト比/4:3
質量(kg)
2
画面表示寸法(mm)
845×610
材質(スクリーン)
マット系
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×240×725
アズワン品番
64-0862-23
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×79×725
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)
フィルム系
設置方式
床置き式
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ
手動巻上げ式
付属品
アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム。ケースキャップ部:スチール。キャップ類:樹脂(ABS)
規格
NTSC(4:3)
設置方式
天吊り
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質
表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート
付属品
マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数
2人
組立時間
30分
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比
その他
厚さ(mm)
0.53
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
タイプ
スロー巻上げタイプ
付属品
アンカーボルトセット2組、U字型金具セット2組、ひも1本
エスコ品番
EA761LM-43
寸法(mm)
(スクリーン)2140×1605<103型>
質量(kg)
9.3
サイズ
103型
外形寸法(mm)
2330×70×1786
設置方式
吊下げ式
1個
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質
マット系
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質
マット系
アスペクト比
16:9
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質
表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂
付属品
マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー
組立人数
2人
組立時間
30分
寸法(幅W×高さH)(mm)
1730×1130(スクリーン表示)
アスペクト比
その他
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
マスト高さを手動で調節できる自立型スクリーン。
ケース一体型、ポール式
設置方式
フロアスタンド
サービス分類
組立・設置・取付
PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。
持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。
ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1280×105×100
対応機種
PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。)
アズワン品番
64-0891-97
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
16:10フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色
生地:ホワイト