100角タイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
98件の「100角タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室タイル」、「浴室 床 タイル」、「屋外 床タイル」などの商品も取り扱っております。
1250度で焼成した磁器質無釉の床タイルです。
用途滑りにくい床タイルです。
1枚
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 24 タイプ 150角平 グリーン購入法 適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリットII 厚さ(mm) 9 質量(kg) 23 タイプ 300角カイダン グリーン購入法 適合
1箱(14枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 23 タイプ 300角平 グリーン購入法 適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

緩やかな変化をもつ150角タイル、平面、クラシカルな雰囲気を床・壁に演出します。
用途材質/BⅠ類(磁器質)・施釉 グリーン購入法適合商品
1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。 材質 陶磁器
1袋(50個)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分) 30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様 防カビ 付属品 ヘラ付 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
1本ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せたパネル(タイル)。ステンレス素材の魅力をそのままストレートに伝えるシンプルなタイル。 1ピース75mm角のミディアムサイズは、程良いサイズ感で、ステンレスとしての存在感も充分。 シンプルモダンのデザイン空間、コンクリート打ち放しなどとの組合せに最適。
用途室内外の壁面 材質 SUS304ステンレス(基材磁器質タイル) 質量(kg) 1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 300×300×8
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様 洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番 453-6291 乾燥時間(時間) 約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 厚さ(mm) 2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1セット(15枚)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1枚
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 24 タイプ 150角平シート貼り グリーン購入法 適合
1箱(15枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。マテリアルワールドが選ぶサブウェイタイルは、最もシンプルで使いやすいサイズのもの。長さ150mm×高さ75mm×厚み7mmのフラット形状で、艶ありタイプです。サブウェイタイルのスタンダード、王道といっていいシンプルで飽きのこないデザインです。リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!。最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。
用途室内壁用タイル 材質 陶器質タイル(吸水率13%、陶器質タイル3類) 形状 陶器質タイル・75×150mm 質量(kg) 12 艶ありホワイト 種類 フラットグロス(平・艶あり)/FG 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×150×7 適合面積(m2) 1
1箱(90枚)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 6列×6列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
1枚ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 6列×6列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
1枚ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)