100A ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,022件の「100A ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100a ニップル」、「100a エルボ」、「50a 鉄ソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質 圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状 ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番 850-8004 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用温度範囲 -30~130 寸法L1(mm) 32 寸法D1(Φmm) 144 寸法D2(Φmm) 115 寸法L2(mm) 27 使用流体 水・湯・オイル・蒸気 寸法W1(mm) 210 寸法W2(mm) 202 耐圧力(MPa) 1 適合レンチ (6角)10・14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質 VP
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状 ソケット
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質 HTVP 形状 異径ソケットブッシュ タイプ HTVP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 ソケット 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 ソケット タイプ TS RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PSネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に 材質 ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状 ソケット 種類 メカニカル継手 使用圧力(MPa) 液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 流体温度(℃) -20~80 適合流体 油・ガス 適合配管 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 ソケット グレー タイプ DV 使用圧力(MPa) 静水圧:0.75以下 使用流体 排水 最高許容圧力(MPa) 1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)