100L ローリータンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「100L ローリータンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消毒用タンク」、「ローリータンク 200l」、「水 タンク 100l」などの商品も取り扱っております。
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質 高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ 本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ 本体
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質 ポリエチレン(PE) 商品タイプ 本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。 イエロー 規格 排水口なし 商品タイプ 本体
1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質 PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm) Φ145
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数 片口 口外径(Φmm) 30 ノズル なし コック あり コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手 あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業ローリータンク
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬 商品タイプ 本体
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質 PVC タイプ 部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm) 約17 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Y-1000L用のエアー抜きキャップです。
材質 蓋キャップ:PE/パッキン:EPDM タイプ 部品 部品番号 #5,6
1式
4,298 税込4,728
3日以内出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品 ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質 内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm) 1000 質量(kg) 63 高さ(mm) 1149 奥行(mm) 1200 規格 UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業ローリータンク
透過性が良いので残液量がわかりやすい。 軽くて丈夫、持ち運びが簡単に出来ます。 ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりしない。 ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易です。 目盛り付です。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬 スカイブルー 商品タイプ 本体
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存容器として。 トラスコ品番 856-2857 材質 【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP) 乳白色 容量(mL) 100000 直径(Φmm) 570 高さ(mm) 960 容量(L) 100 キャスター あり
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷