100Mメジャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
128件の「100Mメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻尺 100m」、「巻尺メジャー 100m」、「メジャーロープ」などの商品も取り扱っております。
スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.48 JIS規格 1級 標準張力 10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛 両面2mm単位 テープ幅(mm) 13 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロン - R
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ガラス繊維 目盛(mm) (表)2、(裏)5 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m) 20 テープ幅(mm) 12 材質 ガラス繊維 質量(g) 350 目盛(mm) 表面-白地:2/裏面-黄地:5 標準張力(N/℃) 10/20 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm) 192×130×35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

JIS1級取得のプロ仕様メジャー。 JIS一級取得で、耐久性と使い易さテープにこだわったメジャー。 テープが自動でロックされるオートストップ式。 光が反射せずはっきり見えるマット印刷テープを採用。
仕様 ●重量:148g●材質:ABS樹脂、TPR樹脂 アズワン品番 68-4103-50
1個
419 税込461
当日出荷

ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 落下防止専用ストラップ付です。 安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途ピッチ出しに あらゆる寸法測定に トラスコ品番 363-0874 材質 ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂 種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 5 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 測定範囲(m) 5 材質(テープ) スチール 爪部 マグネット爪 RoHS指令(10物質対応) 対応 目盛種別 両面 テープタイプ 高耐久ナイロンコート
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm) 12 仕様 表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm) 0.45 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm) 12.5 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲 10cm~9999.99m 車輪径(Φmm) 140 長さ(mm) (縮長~全長)450~1000 トラスコ品番 479-9101 質量(g) 460 表示桁数 5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻 KMシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様 ●テープ幅:150mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番 67-0327-43
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.48 標準張力 10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻 KMシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様 ●テープ幅:60mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番 67-0327-44
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg) 0.9 タイプ 早巻き 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 13 目盛 両面2mm単位 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.46 JIS規格 1級
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド軽巻 KMシリーズ
写真写りの良い目盛が特徴です。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。タテ目盛 20cmアカシロ。ヨコ目盛 1mアカシロ。JIS1級。180°回転金具。使用用途:記録写真用テープロッド
仕様 ●テープ幅:120mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番 67-0327-42
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に 材質(テープ) グラスファイバー テープ幅(mm) 12.5 材質(本体) ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測 測定範囲 最大/9999.9m(10km) 車輪径(Φmm) 160 全長(mm) 980/(折畳時)600 仕様 三段伸縮式。トランスミッションギア伝達方式。センターホイールデザイン 質量(g) 800 最小表示 0.1m(10cm) 測定誤差 ±1% 測定距離 10kmタイプ
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。 テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 材質(本体) ABS樹脂 規格 JIS1級 目盛間隔 表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm 標準張力(N/℃) 10/20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)