- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 100V 電源プラグ アース付きのおすすめ人気ランキング
100V 電源プラグ アース付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新173件の「100V 電源プラグ アース付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース付きコンセントプラグ」、「接地 極 付 プラグ」、「接地コンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
プラグ形状
3P・2P兼用
適合電線サイズ
VCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。
ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。
本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます!
現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。
樹脂製だから軽量です。
配線作業も簡単!
必要な端子類は付属です。
特性
防雨、アース付
使用場所
屋外
トラスコ品番
106-1267
質量(kg)
0.068
タイプ
屋外用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合ケーブル
3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグです。
特性
アース付
仕様
アース付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC125
差込口形状
接地2P 15A 125V
タイプ
アースピンタイプ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換
90°回転プラグ
絶縁カバー付き
電流(A)
15
電圧(V)
125
使用電力(W)
1500まで
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。
RoHS指令に対応した製品です。
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アズワン品番
64-0862-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
色
ブラック
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合規格
PSE
適合電線
VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)
2
形状
平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
凍結防止
一般地用
機種
GG1
定格電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
320
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)
全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
グリーン購入法
適合
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格
15Aー125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
アースプラグ付きコード
コード長さ(m)
3
種類
電源コード
芯数(C)
3心
色
灰色
定格電圧(V)
125
メガネ型2pinとACコンセント2pinを変換するプラグ
コネクタ形状
メガネ型2pin(メス) - ACコンセント2pin(オス)
仕様
トラッキング:対応、PSE:取得
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
質量(kg)
全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
定格消費電力(W)
345
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種
GG1
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
グリーン購入法
適合
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)
2PNCT/VCT 2、3.5