100V 5Wのおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
8,596件の「100V 5W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 豆電球」、「電球 100V 12W」、「豆電球 常夜灯」などの商品も取り扱っております。
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 国民球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100/110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 30
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷

5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 定格 100/110V-5W
1セット(2個)
99 税込109
当日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様 ●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応 アズワン品番 65-3889-62
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格ランプ電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5060 バルブ径(Φmm) 20 ガラス仕上 ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 形状 C-7 定格 100/110V-5W 全高(mm) 52 直径(mm) 23
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

富士インパルスCA600-5W トランス
CA-600-5W専用トランス※100V
対応 CA-600-5W アズワン品番 67-8107-93 構成部品 配線、電気関連
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V) 100/110 口金 E12 定格ランプ電力(W) 5 直径×長さL(Φmm×mm) 20×50 電球形状 ナツメ球 光色 ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
当日出荷

常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 定格 100/110V-5W 定格寿命(時間) 3000
1セット(3個)
199 税込219
当日出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別 40形相当 質量(g) 35 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 口金 E17 全光束(Lm) 440 定格寿命(時間) 40000 寸法(Φ×mm) 35×67 アズワン品番 65-2178-51 光色 電球色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 定格 100/110V-5W
1セット(2個)
99 税込109
当日出荷

RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●筐体:ラック●メインメモリ(最大):128000MB●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(標準):1800GB●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU:Xeon E-2414●FD:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB 備考 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源 500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg) 最大13.1 [17.7(ラックレール含む)] 周波数 2.60GHz チップセット Intel C266 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
709,800 税込780,780
翌日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間) 約500 口金 E10 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 28 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
379 税込417
当日出荷

コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様 CD:無 エスコ品番 EA763CF-25 質量(kg) 9.2(電池含まず) 出力(W) AC時:20(最大出力25)、DC時:8 電源 AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 298×205×460 周波数特性 70kHz~12kHz(編差±3dB) 周波数(MHz) 300
1個
74,800 税込82,280
翌日出荷

光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質 ガラス、アクリル樹脂 電圧(V) 100 消費電力(W) 0.5 口金 E12 全光束(Lm) 18 定格寿命(時間) 約30000 寸法(Φ×mm) 20×46 アズワン品番 65-2178-96 光色 昼白色
1個
655 税込721
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別 60形相当 材質 【グローブ】樹脂 全長(mm) 98 質量(g) 47 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.13 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 口金 E26 外径(Φmm) 55 全光束(Lm) 810 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 110.9 アズワン品番 65-2178-57 配光角度(°) 140 省エネ基準達成率(%) 117 色(グローブ) 乳白 ワット数 一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷