100ml ガラスボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
331件の「100ml ガラスボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2l ガラス瓶」、「薬品 ガラス瓶」、「250ml ガラス瓶」などの商品も取り扱っております。

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体) ガラス 備考 ※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ) フェノール パッキン シリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体) 硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) (瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体) ガラス 備考 ※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ) フェノール パッキン シリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ 水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用! 内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。 PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
1箱(140本)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) ソーダガラス 口内径(Φmm) 12.8 キャップサイズ(mm) Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) 4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質 本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様 オートクレーブ可 ねじ口規格(GL) GL-45
1個
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm) 21 適合キャップ 33
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体) PP 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 98 目盛 あり 色(フタ) 材質(フタ) PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ) PPS パッキン クロロプレインゴム/PTFEライナー付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質 本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛 なし 色(フタ) 中栓 なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柑橘の精油ですが、酸味が少なく、穏やかで爽やかな香りが特徴です。紅茶のアールグレーの香りづけに使われています。心配事がある時に役立ってくれます。香りが比較的穏やかなので、「強い香りが苦手」という方におすすめしたい香りです。※光毒性があります。ご注意ください。香りの相性。どの精油とも調和がとりやすく、加えるとブレンドにすっきりとした爽やかさを与えてくれます。学名:Citrus bergamia。原産国:イタリア。抽出方法:圧搾法。抽出部位:果皮。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質 ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE 質量(g) 195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 4.5×4.5×110 配合 配合精油:ベルガモット
1個(100mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 100 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様 素材 = ガラス。容量 = 100ml。ネックタイプ = くびれ。ボトルタイプ = 試薬瓶。直径 = 52mm
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

その他 ※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体) ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛 なし 材質(キャップ) ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム) スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)