100ml 容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
2,541件の「100ml 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水ホース」、「プラスチック ボトル 容器」、「試薬瓶 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
100ml PET容器 エスコランキング1位
1個
175税込193
当日出荷

広口瓶 アズワンランキング2位
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワンランキング3位
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
1本ほか
114税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

広口瓶 瑞穂化成工業ランキング4位
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックランキング5位
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
1本
59税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
1本ほか
63税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
1個
138税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
1個ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
1本
87税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
1本ほか
84税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
1個ほか
57税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)