100v リード線のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
6,786件の「100v リード線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V 延長コード」、「リード線」、「100V 配線」などの商品も取り扱っております。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 105 定格電圧(V) 600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m) 100 導体外径(Φmm) 0.95 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 9 AWG 20 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 導体構成(本/mm) 21/0.18 絶縁体外径(mm) 1.8 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類 産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2) 1.25 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 1000(20℃) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法認可品 JIS規格 JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min) 2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類 産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm) 0.4 耐熱温度(℃) -100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類 難燃ケーブル 定格電圧(V) 150 許容電流(A) 3 AWG 28 絶縁体標準厚さ(mm) 0.3 導体構成(本/mm) 7/0.127 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 約0.98 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 規格 JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300以下 60℃ 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)