100v 引掛コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「100v 引掛コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛コンセント プラグ」、「コンセント 3口 変換」、「3口 2口 変換」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm) 64.5 寸法B(Φmm) 46 寸法C(Φmm) 13.5 適合コードコネクタボディ WA5319K 適合埋込コンセント WF2315BK 電線接続方式 端子ネジ直締め
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 68.8 寸法B(Φmm) 53 寸法C(Φmm) 15 適合コードコネクタボディ WA5329K 適合圧着端子 R2-4 適合埋込コンセント WF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20 タイプ ナイロンカバー 寸法A(mm) - 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) - 寸法B(Φmm) 16 寸法L(mm) 89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格 接地2P 15A 125V トラスコ品番 735-9713 端子 (入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 ブラック 寸法A(mm) 38 寸法B(Φmm) 46 寸法C(Φmm) 23 適合電線(mm2) 3.5・5.5 適合電線径(Φmm) 2、2.6
1個
599 税込659
当日出荷

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番 EA940BZ-132
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm) 97 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線(mm2) 5.5・8 適合電線径(Φmm) 2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(mm) W34×D34×H34.5 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P・平刃型 寸法(mm) W34.4×D34.8×H34.8 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
439 税込483
当日出荷

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)