100v 200v ブレーカのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
801件の「100v 200v ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v ブレーカー」、「スマートブレーカー」、「子 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100/200 接続可能電線(mm2) Φ2.6(負荷側) 極数・素子数 2P2E 質量(kg) 0.13 外形寸法(mm) 20×95×65 接続方式 (電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途 enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 相線式 1Φ3W 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5(AC100/200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 フレーム(AF) 30
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A) 30 寸法A(mm) 70 寸法C(mm) 40 寸法B(mm) 32 寸法D(mm) 57 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 質量(kg) 0.12 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 2P0E 接続方式 表面形 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V) AC100-200 接続可能電線(mm2) Φ2.6(負荷側) 極数・素子数 2P2E 仕様 コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg) 0.07 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 外形寸法(mm) 10×95.6×65 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 10×95.6×65 接続方式 (電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途 enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 定格遮断容量(kA) 2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 フレーム(AF) 30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC200 極数・素子数 2P2E 質量(kg) 0.08 外形寸法(mm) 20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 20×70×50 JIS規格 C8201-2-2 Anne×2 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V) 引きはずし方式 熱動電磁式 適合安全規格 電気用品安全法
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 定格電圧(V) AC100-AC100/AC200 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) (AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5 極数・素子数 2P2E アズワン品番 65-0286-43 フレーム(AF) 30
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

極数 2P フレーム 50AF 仕様 表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2) (最大)8 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 20 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト タイプ 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 20A 250V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm) 32×70×36 質量(kg) 0.06 規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100-200 端子種別 メールタブ端子6.3mm(#250) 接続方式 表面形 相線式 1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV) 4 定格遮断容量(kA) JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1 動作時間s以内 0.1 過電流引きはずし方式 熱動式 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30 動作時間(s) 0.1 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125/250 定格電流(A) 20 仕様 接地単3分岐用、P付、マットホワイト マットホワイト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ 住宅用 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)