100v il コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
166件の「100v il コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IL延長コード」、「エアコン用 延長コード」、「ILプラグ」などの商品も取り扱っております。
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個
699 税込769
当日出荷

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送り端子なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー1コ用
1個
299 税込329
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A) 15/20 形状 平刃タイプ 種類 露出コンセント コンセント個数 1
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ タイプ ブランクチップ付 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 結線方式 ねじなし端子式
1個
589 税込648
当日出荷

種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 金属枠 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 定格電流(A) 15/20
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ タイプ ワンタッチプレート・取付枠用 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 結線方式 ねじなし端子式
1個
459 税込505
当日出荷

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別 VCTFK 使用場所 屋内 芯数 2 電線太さ(mm2) 2.0 最大消費電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送りなし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V
1個
439 税込483
当日出荷

接地角型コンセント
種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20 コンセント個数 1
1個
503 税込553
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント形状 接地2P 15/20A 125V
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共用角型コンセント
種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 15A・20A兼用。電源増設用 質量(g) 57 ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V
1個
625 税込688
翌々日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 20 エスコ品番 EA940CE-131 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V
1個
360 税込396
翌日出荷