100v5w豆電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「100v5w豆電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 5w 電球」、「蛍光灯 豆電球」、「電球 100V 12W」などの商品も取り扱っております。
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格ランプ電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5060 バルブ径(Φmm) 20 ガラス仕上 ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
全長(mm) 28 クリア 口金 E10 バルブ径(Φmm) 10
1セット(2個)ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 ホワイト 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

口金 E10 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-38 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 5
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 ホワイト 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約12000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

口金 E12 定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 20 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 形状 T-20 定格 100/110V-5W 全高(mm) 20 定格寿命(時間) 12000 直径(mm) 20
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用 口金 E12
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金 E12 電球の種類 LED 電球形状 ナツメ電球 使用電圧(V) AC100(50/60Hz) 電球色 エスコ品番 EA758ZM-11 全長(mm) 48 消費電力(W) 0.2 光源 高輝度LED球3個
1個
640 税込704
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5W
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 高さ(mm) 48 質量(g) 5 径(Φmm) 20 消費電力(W) 5 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金 E12 電球の種類 LED 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 光色 質量(g) 5 タイプ 屋内用 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 20×46 全光束(Lm) 1 寿命 30000時間 定格入力電流(mA) 5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
104 税込114
当日出荷

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 110 ホワイト 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 20
1個
259 税込285
当日出荷

装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 国民球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100/110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 30
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷