- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 100v5w豆電球のおすすめ人気ランキング
100v5w豆電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新104件の「100v5w豆電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 5w 電球」、「豆電球 常夜灯」、「LED電球 110V5W」などの商品も取り扱っております。
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格ランプ電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5060
バルブ径(Φmm)
20
ガラス仕上
ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
口金
E10
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-38
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
5
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
定格寿命(時間)
約500
口金
E10
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
28
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
E12
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
20
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約12000
バルブ径(Φmm)
20
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-25
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
5
1セット(10個)
¥3,910
税込¥4,301
当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
定格
100/110V-5W
全高(mm)
20
定格寿命(時間)
12000
直径(mm)
20
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金
E12
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。
高さ(mm)
48
質量(g)
5
径(Φmm)
20
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
光色
橙
質量(g)
5
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
20×46
全光束(Lm)
1
寿命
30000時間
定格入力電流(mA)
5
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア