10A-6(標準形)のおすすめ人気ランキング

2025/09/08更新
31件の「10A-6(標準形)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキ 部品」、「空気圧アクチュエータ」、「油圧シリンダ用先端ロックナット」などの商品も取り扱っております。
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 80 作動方式 複動形 取付支持形式 軸方向フート形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm) 40 ストローク(mm) 350(許容差+1.5) 種類 標準形 使用温度範囲(℃) ‐10~70℃(但し、結露なきこと) クッション 両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm シリーズ 10A-6G 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 作動方式 複動形片ロッド 許容トルク(N・m) 1 使用流体 空気 許容差 回転角度許容差:±1° 耐圧力(MPa) 1.5 給油 不要(給油でも可) ねじ公差 JIS6g/6H 関連部品 防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット 作動速度範囲(mm/s) 50~500 支持形式 SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 32 作動方式 複動形 取付支持形式 ヘッド側フランジ形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ内径 50 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 軸直角フート形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm) 100 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(標準形) 内径(Φmm) 100 クッション B(両側クッション付) シリーズ 10A-6 スイッチ数 2
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径 32 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


シリンダ内径 63 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 ロッド側フランジ形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シリンダ内径 125 作動方式 複動形 取付支持形式 クレビス形ピン付き クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 中間トラニオン形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 型式 VNB1 切換方式 (4) N.C. 1 MPa - Φ7 パイロット方式 (-) 標準タイプ
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

シリンダ内径 63 作動方式 複動形 取付支持形式 クレビス形ピン付き クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式 標準タイプ 作動方式 内部パイロット形 配管接続口径 M3×0.5 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26 給油 不要 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 電圧(V) DC24
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)