10A-6(標準形)のおすすめ人気ランキング

2025/10/07更新
31件の「10A-6(標準形)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気圧アクチュエータ」、「平型端子 スピーカー」、「110 コネクター」などの商品も取り扱っております。
シリンダ内径 40 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 80 作動方式 複動形 取付支持形式 軸方向フート形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm) 40 ストローク(mm) 350(許容差+1.5) 種類 標準形 使用温度範囲(℃) ‐10~70℃(但し、結露なきこと) クッション 両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm シリーズ 10A-6G 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 作動方式 複動形片ロッド 許容トルク(N・m) 1 使用流体 空気 許容差 回転角度許容差:±1° 耐圧力(MPa) 1.5 給油 不要(給油でも可) ねじ公差 JIS6g/6H 関連部品 防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット 作動速度範囲(mm/s) 50~500 支持形式 SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷

シリンダ内径 32 作動方式 複動形 取付支持形式 ヘッド側フランジ形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径 50 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 軸直角フート形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 32 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm) 100 作動方式 複動形 取付支持形式 SD(標準形) 内径(Φmm) 100 クッション B(両側クッション付) シリーズ 10A-6 スイッチ数 2
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

シリンダ内径 125 作動方式 複動形 取付支持形式 クレビス形ピン付き クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 ロッド側フランジ形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 63 作動方式 複動形 取付支持形式 基本形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シリンダ内径 100 作動方式 複動形 取付支持形式 中間トラニオン形 クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ内径 63 作動方式 複動形 取付支持形式 クレビス形ピン付き クッション 両側クッション付 シリーズ 10A-6 構造 複動形片ロッド
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 型式 VNB1 切換方式 (4) N.C. 1 MPa - Φ7 パイロット方式 (-) 標準タイプ
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。 カプラーを使用しないタイプ。
用途電線と電線を接続し絶縁スリーブを使用する場合に(1本の電線と1本の電線の接続) 仕様 0.5~1.25sq 材質 黄銅 使用可能電力 DC12V140W以下、DC24V240W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)