- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- 10ELのおすすめ人気ランキング
10ELのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新500件の「10EL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユキワ精工 ドリルチャック」、「タイベック 静電気」、「塗装 通気性 服」などの商品も取り扱っております。
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様
クロームメッキ
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状
六角
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。
色
ホワイト
仕様
フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン(PP)
機能
静電気防護、粉体防護
2018年トラスコ掲載ページ
6 0252
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。 高精細デジタル映像、高音質デジタル音声信号を伝送可能。 フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解像度や3D映像まで対応。 マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 端子部分に24金メッキを採用、接触や経年変化による画質・音質の劣化を防ぐ。 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
コネクタ形状
HDMIプラグ(Aタイプ)⇔ HDMIプラグ(Aタイプ)
材質/バージンパルプ100%(エンボス紙二重加工) 内面PEラミ
用途エンボススリーブを巻き付けた断熱性能の高いカップです。ダークカラーがひときわ目を引くLOGOSParkブランド製品
容量(mL)
260
高さ(mm)
93.4
口径(Φmm)
79
容量(オンス)
8
底径(Φmm)
49.7
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
8
全長(mm)
102
質量(g)
68
定格寿命(時間)
8000
定格入力電流(A)
0.15
外径(mm)
53
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様
【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)
セット内容
本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26
精度
【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠
感度
【受光】±1mm / ±2mm(切替式)
保護等級
【本体】IP65、【受光器】IP66
連続使用時間(時間)
【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)
光源
半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)
測定範囲(m)
直径約800※気象条件により、異なる場合があります
ローター回転数(min-1[r.p.m])
600
設定範囲
【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります
三脚取付ねじ
5/8inch
オートパワーオフ
最終受光時から約 30分後
警告
整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告
レーザークラス
クラス3R(JIS C6802:2011)
光出力(mW)
5以下
自動整準範囲
±5°
サービス分類
レンタル
ポート数
2
ポート数
2
ねじの種類
Rc
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
定格消費電力(W)
8
全長(mm)
84
質量(g)
36
定格電流(A)
0.14
定格寿命(時間)
8000
外径(mm)
45
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ
低床タイプ
基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
(出ズミ、入ズミ)
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ)
位置合せが容易にできます。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)