- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 10aタケノコのおすすめ人気ランキング
10aタケノコのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新129件の「10aタケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリッドホース継手」、「エアーホース タケノコ」、「雄ネジタケノコ」などの商品も取り扱っております。
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
セット内容
バンド各2個
材質
黄銅
サイズ
10×R1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
セット内容
金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合
10A樹脂管用循環アダプター
材質
黄銅
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セット内容
金具×2個、バンド×4個
材質
黄銅
サイズ
10×10
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
416-001、416-002用回転ナット継手
セット内容
タケノコ×4個、バンド×4個、パッキン×4枚
材質
黄銅
取付ねじ
G1/2
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
11Aペアホース用部品セット
材質
黄銅、鋼
規格
10×G1/2
アズワン品番
64-5123-17
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セット内容
金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個
材質
黄銅
サイズ
10×10
適合ホース
BRK10W
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ストレート接続
材質
黄銅
1袋(2セット)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
材質
SCS13A
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
材質
黄銅
取付ねじ
G1/2
仕様
回転ナット
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)
10
色
透明
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
13A(15A)ペアホース用部品セット
材質
黄銅、鋼
規格
13×G1/2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷